• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Outil spécial pour le calage de la distribution AUDI · VW · SEAT · ŠKODA ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 2588/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2588/19
EAN / GTIN 4000896127771
Réf. fabricant 2588/19

Description

Description:

Utilisation :
Remplacement de la courroie de distribution et autres travaux de réparation
  • Pour la maintenance professionnelle du moteur
  • Mode d'emploi détaillé incluant les références croisées des outils/pièces d'origine
  • Pièces détachées disponibles en option
  • Moteurs à essence :
    1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 1,8 T ∙ 2,0 16V
    AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ S3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
    SEAT Arosa ∙ Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Alhambra
    ŠKODA Fabia ∙ Octavia
    VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran
  • Moteurs diesel :
    Moteurs à injecteur pompe 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,9 ∙ 2,0 TDi
    AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ Cabriolet
    SEAT Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Arosa ∙ Alhambra ∙ Altea
    ŠKODA Felicia ∙ Octavia ∙ Fabia
    VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran ∙ Transporter ∙ 1,7 ∙ 1,9 D / TD / SDi / TDi
  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Code de moteur essence :
    1F ∙ 2E ∙ AAE ∙ ABF ∙ ABK ∙ ABM ∙ ABS ∙ ABT ∙ ACE ∙ ADA ∙ ADL ∙ ADP ∙ ADR ∙ ADY ∙ ADZ ∙ AEB ∙ AEG ∙ AEH ∙ AEK ∙ AFK ∙ AFT ∙ AGG ∙ AGN ∙ AGU ∙ AHL ∙ AHW ∙ AJH ∙ AJL ∙ AJP ∙ AJQ ∙ AJV ∙ AKF ∙ AKL ∙ AKQ ∙ AKS ∙ AKT ∙ ALT ∙ ALZ ∙ AMB ∙ AMK ∙ ANA ∙ ANB ∙ APE ∙ APF ∙ APG ∙ APK ∙ APP ∙ APT ∙ APU ∙ APX ∙ APY ∙ AQA ∙ AQQ ∙ AQX ∙ AQY ∙ ARC ∙ ARG ∙ ARM ∙ ARR ∙ ARX ∙ ARY ∙ ARZ ∙ ATM ∙ ATN ∙ AUA ∙ AUB ∙ AUM ∙ AUQ ∙ AUR ∙ AUS ∙ AVC ∙ AVJ ∙ AVU ∙ AVV ∙ AVY ∙ AWA ∙ AWC ∙ AWT ∙ AWU ∙ AXP ∙ AXW ∙ AYD ∙ AYP ∙ AZD ∙ AZH ∙ AZJ ∙ AZM ∙ BAD ∙ BAM ∙ BBY ∙ BBZ ∙ BCA ∙ BCB ∙ BEH ∙ BEX ∙ BFB ∙ BFQ ∙ BFS ∙ BGU
  • Code de moteur diesel :
    1X ∙ 1Y ∙ 1Z ∙ AAZ ∙ ABL ∙ AEF ∙ AEY ∙ AFF ∙ AFN ∙ AGP ∙ AGR ∙ AHB ∙ AHF ∙ AHG ∙ AHH ∙ AHU ∙ AJM ∙ AKU ∙ AKW ∙ ALE ∙ ALH ∙ AMF ∙ ANU ∙ ANY ∙ AQM ∙ ARL ∙ ASV ∙ ASY ∙ ASZ ∙ ATD ∙ ATJ ∙ AUY ∙ AVB ∙ AVF ∙ AVG ∙ AWX ∙ AXR ∙ AYQ ∙ AYZ ∙ AZV ∙ AZZ ∙ BAY ∙ BDK ∙ BKC ∙ BKD ∙ BRU
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 3.18 kg
  • Nombre d'outils : 19

Livraison:

Clé à ergots pour la courroie de distribution 2587
Dispositif de blocage du vilebrequin 2588-1

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier