Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareils de protection respiratoire à ventilation assistée Jupiter™

Réf.: 097280

Détails du produit

Caractéristiques techniques

CAS AL
1A004A
Code SH AL
01
Série Jupiter
Référence fabricant JPRTU1
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Nickel-hydrure métallique
Type de produit Unité de ventilation pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097280
Réf. fabricant 7100079779

Description

Exécution:

Unité filtrante respiratoire pour utilisation pour poste de 8H. Le système de ventilation Jupiter™ assure l'apport en air de bonne qualité sans résistance respiratoire et peut être adapté à différentes conditions de travail. Idéal pour les espaces restreints grâce à la forme plate. Le niveau de charge de la pile et le flux d'air vers la coiffe sont constamment surveillés par des composants électroniques. En cas d'anomalie, des signaux sonores et visuels sont immédiatement émis. Utilisation et entretien aisés.

Utilisation:

Pour une protection contre les poussières nocives pour la santé et cancérigènes, la fumée et les aérosols à base d'eau et d'huile jusqu'à 10 fois la valeur limite. Protection contre les gaz et vapeurs organiques à point d'ébullition > 65 °C et concentrations max. de 0,5 vol. %.

Livraison:

  • Unité de ventilation Jupiter™ avec ceinture ergonomique.
  • Indicateur de débit d'air et tuyau d'étalonnage.
  • Paire de filtres combinés A2P contre les gaz et vapeurs organiques ainsi que les particules.
  • Paire de pré-filtres.
  • Flexible d'air BT30, réglable en longueur.
  • Batterie NiMH avec une autonomie d'env. 8 h et chargeur.

Remarque(s):

Le kit de protection respiratoire à ventilation assistée Jupiter™ est livré sans coiffe.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange