Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: L40010 6664

      Niveaux de précision 0,1

      Marque: Mitutoyo
      Prix promotionnel valable jusqu'au 31 janv. 2020

      Niveaux de précision 0,1

      Sur demande
      Disponible immédiatement
      0 article(s) en stock
      Sur demande
      Larticle nest plus disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Livraison ultérieure
      Prix unitaire
      299,00 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
      Cet article fait partie de notre assortiment actuel Mitutoyo Promotion Automne. Cliquez ici pour accéder à toutes les offres de cette publicité.
      Cliquez ici

      Descriptif produit

      Exécution:

      • Pour l'alignement et le contrôle de surfaces planes et cylindriques sur des machines de précision.
      • Surfaces d'appui planes et prismatiques, rectifiées avec précision.
      • Fioles transversale et longitudinale avec graduations.
      • Avec fonction de réglage.

      Données techniques

      Hauteur
      44 mm
      Plage de mesure
      0,1 mm/m
      Valeur de graduation
      0,2
      Répétabilité
      0,05 mm/m
      Longueur
      200 mm
      loading spinner image
      loading spinner image