Réf.: L40010 1954

JAUGES DE PROFONDEUR

Marque: Mitutoyo
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Prix promotionnel valable jusqu'au 31 janv. 2020

JAUGES DE PROFONDEUR

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
Sur demande
Larticle nest plus disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Livraison ultérieure
Prix unitaire
89,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Cet article fait partie de notre assortiment actuel Mitutoyo Promotion Automne. Cliquez ici pour accéder à toutes les offres de cette publicité.
Cliquez ici

Descriptif produit

Exécution:

Plage de mesure: 0 – 150 mm
Incrément numérique: 0,05 mm
Précision: ± 0,05 mm
Exécution: Modèle avec vernier

Données techniques

Métrologie
analogique
Matériau
Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces
trempé
Plage de mesure
0 mm - 150 mm
Longueur semelle
100 mm
Erreur admissible
5 mm
loading spinner image
loading spinner image