Exécution:
Microscope StereoZoom® pour un travail ergonomique, avec
zoom 9:1.
- Technologie brevetée FusionOptics™ pour une grande profondeur de champ et des images riches en détails.
- Distance de travail de 122 mm permettant de travailler confortablement sous le microscope.
- ClickStops intégrés pour réglage du zoom avant à 10×, 20×, 30×, 40× ou 50×.
- Système de microscope apochromatique corrigé.
- Support d'éclairage LED2000, avec port USB2.
- Quatre options d'éclairage disponibles.
- Commande de variation d'intensité pour chaque option d'éclairage.
- Commande et réglage confortables de l'éclairage par écran tactile.
Livraison:
Avec câble secteur (100 − 230 V) et housse de protection.