Exécution:
Microscope de mesure vidéo
à commande CNC avec traitement d'image rapide, caméra couleur haute résolution et un écran tactile multipoint simple d'emploi, adapté aux ateliers, sur base PC.
Eclairage épiscopique: 56 LED blanches réparties dans 2 anneaux concentriques. 1 anneau et 4 segments commutables individuellement et à intensité réglable.
Eclairage diascopique: LED longue durée, télécentrique, commutable et à intensité réglable.
Socle massif en granit avec table croisée avec surface trempée et guidages très précis.
- Création et utilisation aisées de programmes de mesure.
- Automatisation pratique des mesures, par ex. mesure de palettes.
- Logiciel de mesure moderne, convivial et intuitif.
Livraison:
Avec PC complet, souris et clavier sans fil, housse anti-poussières, bloc d'alimentation, certificat de conformité et manuel d'instructions multilingue.
Accessoire(s):
Objectif 491912, option logicielle
491913.
Remarque(s):
Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE suivant DIN EN ISO 10360-7, mesuré avec un facteur de grossissement = 1,5.
Conditions ambiantes admissibles: 20 °C, gradient de température Δth = 0,5 K/h, Δth = 4,0 K/d, mesuré à l'aide d'un étalon calibré.