Jeu de micromètres d'intérieur numériques

Réf.: 429112
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
5 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur − sans vernier.
Le système ″Function Lock″ empêche tout déréglage intempestif du point zéro.
Faible consommation d'énergie. Avec contrôle de charge et affichage des pannes.
Surfaces de mesure et pièces d'usure en carbure, à partir de la réf. 12−25, les surfaces de mesure sont en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.

Livraison:

Micromètres d’intérieurs numériques 429110, bagues de contrôle.