Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: L40010 5385

      Bügelmessschraube

      Marque: Mitutoyo
      Norme Norme usine
      Emballage Boîte robuste
      Prix promotionnel valable jusqu'au 31 janv. 2020

      Bügelmessschraube

      Sur demande
      Disponible immédiatement
      0 article(s) en stock
      Sur demande
      Larticle nest plus disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Livraison ultérieure
      Prix unitaire
      74,90 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
      Cet article fait partie de notre assortiment actuel Mitutoyo Promotion Automne. Cliquez ici pour accéder à toutes les offres de cette publicité.
      Cliquez ici

      Descriptif produit

      Exécution:

      Mechanische Bügelmessschraube mit mattverchromter Skalentrommel und Hülse. Hartmetallbestückte Messflächen.

      Données techniques

      Limiteur de couple à friction
      oui
      Métrologie
      analogique
      Emballage
      Boîte robuste
      Norme
      Norme usine
      Poids
      0,375 kg
      Lecture
      0,001 mm
      Plage de mesure
      75 mm - 100 mm
      Blocage
      oui
      Erreur admissible
      3 µm
      loading spinner image
      loading spinner image