Réf.: L40010 4573

Bügelmessschraube

Marque: Mitutoyo
Norme Norme usine
Emballage Boîte robuste
Prix promotionnel valable jusqu'au 31 janv. 2020

Bügelmessschraube

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
Sur demande
Larticle nest plus disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Livraison ultérieure
Prix unitaire
69,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Cet article fait partie de notre assortiment actuel Mitutoyo Promotion Automne. Cliquez ici pour accéder à toutes les offres de cette publicité.
Cliquez ici

Descriptif produit

Exécution:

Mechanische Bügelmessschraube mit mattverchromter Skalentrommel und Hülse. Hartmetallbestückte Messflächen.

Données techniques

Métrologie
analogique
Emballage
Boîte robuste
Norme
Norme usine
Poids
0,315 kg
Lecture
0,001 mm
Plage de mesure
50 mm - 75 mm
Blocage
oui
Erreur admissible
2 µm
loading spinner image
loading spinner image