{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Lecture | 0,1 HV | |
Affichage | Ecran tactile couleur HD 6,5 pouces | |
Affichage de la valeur de dureté | 5 digits | |
Méthode de contrôle | Macro-Vickers / Knoop | |
Interface | USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Microscope de mesure électronique intégré | oui | |
Utilisation | Motorisé | |
Grossissement jusqu'à (x) | 600 | |
Charge d'essai principale | 0,2 kg - 62,5 kg | |
Largeur de sonde max. | 170 mm | |
Hauteur de sonde max. | 210 mm | |
Alimentation | 220-240 V / 50 Hz | |
Longueur | 544 mm | |
Largeur | 323 mm | |
Hauteur | 733 mm | |
Poids | 80 kg | |
Nombre d'objectifs | 4 | |
Imprimante intégrée | oui | |
Type de produit | Duromètres |
Référence article | 495083 459 |