Réétalonnage Diamètre pige de contrôle (option 1) DAkkS 20 mm
Réf.:
028265 20
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Référence article | 028265 20 |
Description
Précision:
DIN 2269.
Norme de contrôle:
DKD-R 4-3, feuillet 4.1, 0,17 > 20 mm.
Remarque(s):
Option 1 : Diamètre dans trois plans et rotation de 90°. A partir de 0,17 mm, concentricité à partir de 2 mm. Autres options sur demande.