Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: L40010 3534

      Jeu de cales étalons parallèles céramique, classe de tolérance 0

      Marque: Mitutoyo
      Norme DIN EN ISO 3650
      Emballage Boîte robuste
      Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
      Prix promotionnel valable jusqu'au 31 janv. 2020

      Jeu de cales étalons parallèles céramique, classe de tolérance 0

      Sur demande
      Disponible immédiatement
      0 article(s) en stock
      Sur demande
      Larticle nest plus disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Livraison ultérieure
      Prix unitaire
      2 119,00 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
      Cet article fait partie de notre assortiment actuel Mitutoyo Promotion Automne. Cliquez ici pour accéder à toutes les offres de cette publicité.
      Cliquez ici

      Descriptif produit

      Exécution:

      En matériau céramique très pur, la zircone (ZrO2), fabriquée par frittage.
      Dureté:
      Env. 1350 Vickers presque deux fois plus dure que l'acier.
      Résistance à la rupture:
      Atteint env. 70 % de la résistance au pliage de l'acier. Insensible aux chocs et aux agressions.
      Résistance à l'usure:
      Dure env. 10 fois plus longtemps que l'acier.
      Ne produit pas de bavures. Pas de déformation plastique. Les rayures et les petits défauts n'ont donc aucune influence sur le résultat de mesure. La surface reste plus longtemps “adhérente” que l'acier.
      Manipulation / entretien:
      Extrêmement résistantes aux lessives alcalines, aux acides, à l'huile et à l'eau de polissage. Le dégraissage avant utilisation et le graissage après utilisation, opérations longues et incontournables avec l'acier, sont inutiles. Poids réduit, appréciable pour les mesures longues.
      Comportement en température:
      Coefficient de dilatation (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 similaire à celui de l'acier. Faible conductibilité thermique.
      Antimagnétique:
      Non magnétisable.
      Adhérence:
      Structure très homogène à haute densité garantissant une parfaite adhérence, même avec l'acier. Soudage à froid impossible.
      Certificat de conformité avec raccordement aux étalons nationaux:
      Chaque cale étalon est pourvue d'un n° d'identification. L'écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue.

      Données techniques

      Norme
      DIN EN ISO 3650
      Classe de tolérance
      0
      Matériau
      Céramique
      Emballage
      Boîte robuste
      Certificat d'étalonnage
      Certificat d’étalonnage du fabricant
      Dureté
      1 350 HV
      Nombre de cales étalons
      47
      loading spinner image
      loading spinner image