Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: L40010 706

      Jeu de cales étalons parallèles Classe de tolérance 2

      Marque: Mitutoyo
      Emballage Boîte robuste
      Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
      Prix promotionnel valable jusqu'au 31 janv. 2020

      Jeu de cales étalons parallèles Classe de tolérance 2

      Sur demande
      Disponible immédiatement
      0 article(s) en stock
      Sur demande
      Larticle nest plus disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Livraison ultérieure
      Prix unitaire
      849,00 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
      Cet article fait partie de notre assortiment actuel Mitutoyo Promotion Automne. Cliquez ici pour accéder à toutes les offres de cette publicité.
      Cliquez ici

      Descriptif produit

      Exécution:

      En acier spécial stabilisé, soigneusement sélectionné. Grande durée de vie, dureté contrôlée (HV 800). Soigneusement rodée à la main. Arêtes légèrement brisées. Y compris certificat de contrôle fabricant avec traçabilité aux étalons nationaux : Chaque cale étalon est pourvue d'un n° d'identification. L'écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue.

      Données techniques

      Classe de tolérance
      2
      Emballage
      Boîte robuste
      Certificat d'étalonnage
      Certificat d’étalonnage du fabricant
      Dureté
      800 HV
      Nombre de cales étalons
      47
      loading spinner image
      loading spinner image