{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Erreur admissible | 0,2 mm/m | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Classe de laser | 2 | |
Couleur du laser | vert | |
Portée | 35 m | |
Portée avec récepteur | 80 m | |
Plage de nivellement | ±4 degré | |
Filetage pour support | 1/4 UNC pouce | |
Largeur | 60 mm | |
Hauteur | 110 mm | |
Profondeur | 100 mm | |
Poids | 530 g | |
Type de produit | Laser à lignes croisées |
Référence article | 468481 L2P5G |