Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Palpeur numérique axial USB GT61

Réf.: 434795 GT61

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±5 mm
Répétabilité 0,24 µm
Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm) 0,8 + 0,8 × L µm
Relevage touches de mesure Mécanique
Course du palpeur 10,3 mm
Compatibilité TESA
Soufflet de protection Viton
Force de mesure au point zéro électrique 0,9 N
Indice de protection IP IP 65
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434795 GT61
Réf. fabricant 03230204

Description

Exécution:

Palpeurs universels à connexion USB pour une plus grande simplicité d'utilisation.
  • Touche mobile précise à bille
  • Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure
  • Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur
  • Insensibles aux variations de température et aux forces latérales grâce aux roulements à billes
  • Excellente protection électromagnétique
  • Affichage de 1 à 4 palpeurs de mesure USB par logiciel TSIP. Possibilité de saisie de valeurs limites. Fonctions simples +A, -A, +A+B, +A-B.
Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.
Palpeurs de précision à grande plage de mesure et polyvalents.

Avantage(s):

Aucune interface supplémentaire nécessaire grâce à la connexion par port USB. Grâce au soufflet de protection Viton, convient en particulier aux applications avec des liquides de refroidissement et des lubrifiants.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Palpeur pour équipement de mesure à processus semi-automatiques ou entièrement automatiques.

Livraison:

Avec logiciel TSIP, pour l'affichage de 1 à 4 palpeurs de mesure USB.

Accessoire(s):

Logiciel DataDirect 498925 ou StatExpress 498926 pour la gestion de plus de 4 palpeurs de mesure. Interface pour palpeurs de mesure 434719.