Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: L40010 8277

      Messuhr

      Marque: Mitutoyo
      Indice de protection IP IP 64
      Prix promotionnel valable jusqu'au 31 janv. 2020

      Messuhr

      Sur demande
      Disponible immédiatement
      0 article(s) en stock
      Sur demande
      Larticle nest plus disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Livraison ultérieure
      Prix unitaire
      89,00 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
      Cet article fait partie de notre assortiment actuel Mitutoyo Promotion Automne. Cliquez ici pour accéder à toutes les offres de cette publicité.
      Cliquez ici

      Données techniques

      Index de tolérance réglables
      oui
      Métrologie
      analogique
      antichocs
      oui
      Indice de protection IP
      IP 64
      ⌀ boîtier
      57 mm
      Lecture
      0,001 mm
      Anneau au dos du comparateur
      oui
      ⌀ axe de fixation h6
      8 mm
      Plage de mesure
      1 mm
      Force de mesure
      0,9 N - 1,5 N
      Erreur admissible
      1 µm
      loading spinner image
      loading spinner image