Réf.: L40010 9888

Magnet-Messstativ

Marque: Mitutoyo
Prix promotionnel valable jusqu'au 31 janv. 2020

Magnet-Messstativ

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
Sur demande
Larticle nest plus disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Livraison ultérieure
Prix unitaire
139,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Cet article fait partie de notre assortiment actuel Mitutoyo Promotion Automne. Cliquez ici pour accéder à toutes les offres de cette publicité.
Cliquez ici

Descriptif produit

Description:

Support magnétique articulé avec blocage mécanique et réglage fin. Permet la fixation d'un comparateur dans n'importe quelle position du bras articulé.

Données techniques

Réglage fin
4
Base magnétique, largeur
30 mm
Porte-à-faux
159 mm
Base magnétique, H
36 mm
Base magnétique, longueur
36 mm
loading spinner image
loading spinner image