Exécution:
Colonne de mesure numérique LH-600E de la nouvelle génération avec précision maximale dans cette catégorie d'appareils. Utilisation aisée grâce au panneau de commande intuitif avec commande par menus, écran couleur de 14,5 cm avec rétroéclairage et mécanisme de déplacement pneumatique. L'exécution automatique des programmes de pièces appris précédemment, le message GO/NG pour chaque mesure et le fonctionnement sur batterie rechargeable (env. 5 heures) permettent une utilisation optimale dans la production. Entrée de données DIGIMATIC pour comparateurs numériques. Fonctions pour évaluations et mesures 1D et 2D, calcul de tolérance avec fonction d'alarme et traitement/analyses statistiques. Utilisation de clés USB de 8 Go min.
Livraison:
Avec palpeur à bille de ⌀ 5 mm et support, bloc d’étalonnage (également pour palpeurs coniques), bloc d’alimentation, batterie NiMH et housse de protection.