Exécution:
Forme rectangulaire en granit naturel sélectionné avec alésages d’allègement et 12 trous d’ajustement (manchons en céramique).
Avantage(s):
Réduction des temps d’arrêt des machines. Economie de frais d’entretien.
Utilisation:
Instrument de mesure et de contrôle pour machines-outils à commande CNC, machines ou bras de mesure. Pour le contrôle rapide de la géométrie et de la position des machines, p. ex. après un accident.
Précision:
Les 4 faces latérales sont usinées de manière perpendiculaire et parallèle les unes par rapport aux autres (2µm). La face avant est usinée de manière angulaire. La position des 12trous d'ajustement est mesurée avec précision dans le certificat de conformité usine fourni.
Livraison:
Avec emballage pour le transport.
Remarque(s):
Attention: la livraison s'effectue en port dû.