• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 613599 016

Cale de jauge, métrique, certificat JCSS, ISO, classe K, céramique, 1,39 mm

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
107,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Mitutoyo

Informations

Données techniques

Référence article 613599 016
EAN / GTIN 4946368319445
Réf. fabricant 613599-016

Descriptif produit

Description:

Ce bloc étalon de classe K avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces blocs étalons sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les cales étalons CERA ont une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du métal dur. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires qui réduisent les erreurs de mesure dues aux changements de température Non magnétique : la poudre (comme les grains de fer) n'adhère pas aux surfaces. Marquages clairement visibles : caractères noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement sans changements dimensionnels au fil du temps. Adhère aux cales de jauge en acier. Sans bavures causées par les rayures.

Caractéristique(s):

Précision : EN ISO 3650
Pouce-métrique : métrique

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier