• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 611823 031

Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 1, acier, 0,2 mm

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
73,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Mitutoyo

Informations

Données techniques

Référence article 611823 031
EAN / GTIN 4946368281803
Réf. fabricant 611823-031
Article hors catalogue L40010 370

Descriptif produit

Description:

Cette cale étalon de classe 1 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Haute fiabilité : les cales étalons peuvent être utilisées pendant longtemps en raison de leur grande stabilité dimensionnelle. Les modifications maximales admissibles de la longueur des cales étalon sont définies sur un an dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème

Caractéristique(s):

Précision : EN ISO 3650
Pouce-métrique : métrique

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier