Réf.: 9041-3
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
151,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

REIFENFUELL-MESSGERAET 9041-3, Versandgewicht: 0,85 kg, GTIN/EAN: 4000896206858
  • Poignée avec levier de tirage pour remplir et dégonfler (utilisation d’une seule main)
  • Tuyau avec embout intégré
  • Étendu de mesure du manomètre : 0-10 bar
  • Graduation de l’échelle : 0,1 bar
  • Tuyau flexible
  • Boîtier du manomètre : 63 mm ∅
  • Longueur de tuyau : 1000 mm

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier