Jeu de miroirs télescopiques ∙ 740 mm

Réf.: 1977-2/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1977-2/4
EAN / GTIN 4000896150144
Réf. fabricant 1977-2/4
Article hors catalogue L60140 938

Description

Description:

  • Baguette télescopique à double cardan monté sur ressort
  • Miroir interchangeable avec tige filetée inox 4 mm, véritable verre à glace
  • Pas de miroirs embués car ils ne sont pas en métal
  • Verre à glace protégé par une bordure en inox
Jeu de 4 pièces ∙ contenu :
Baguette télescopique, d'une longueur de : 300 – 740 mm
Miroir rond : 30 mm ⌀
Miroir rond : 50 mm ⌀
Miroir rectangulaire : 65 x 43 mm
  • Dimensions / longueur : 740 mm
  • Longueur l1: 300 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg