Indicateur à levier, longueur de bras palpeur 17,4 mm 0,4/40 mm

Réf.: 436261 0,4/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 20,20 € /pcs.
  • 25,30 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
352 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2270
Plage d'indication par sens 0,4 mm
Lecture 0,01 mm
⌀ bille de mesure 2 mm
Plage de pivotement 2×110 degré
Longueur bras palpeur 17,4 mm
Force de mesure 0,3 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie Analogique
⌀ corps max 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 436261 0,4/40
EAN / GTIN 4946368675688
Réf. fabricant 513-404-10E

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anticorrosion.
Pour lecture 1/100.
Mitutoyo − Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Insensible aux champs magnétiques.

Utilisation:

Comme comparateur de précision pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que le positionnement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

Accessoire(s):

Support à section carrée 436510, indicateur de centrage 436512, support articulé 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Remarque(s):

Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01 − marge d'écart 10 µm, écart total 13 µm, erreur de réversibilité 3 µm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Mitutoyo Frühjahrs Preisaktion"