Réf.: 303307

Toutes les informations produit :

Articles volumineux
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
871,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Plattformleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
Großräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (800 x 650 mm)
4-fach gebördelte Stufen-/ Holmverbindung
Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Begehen und Stehen
Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenfestigung
Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
Außenbreite: 650 mm (ohne Fußwinkel)
Neigung: 70°
Belastung: 150 kg
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3

Caractéristique(s):

Gewicht: 37,00 kg
Traversenbreite: 0.78 m
Holmhöhe: 73 mm
Plattformbreite: 600 mm
Plattformhöhe: 1.66 m
Plattformlänge: 800 mm
Untere Außenbreite: 650 mm
Obere Außenbreite: 650 mm
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Ja
Arbeitshöhe: 3.65 m
Ausladung: 1.65 m
Außenbreite: 650 mm
Höhe: 2.76 m
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossentiefe/Stufentiefe: 80 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 235 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 7 St.
Material: Aluminium

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier