{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Interface | Interface Bluetooth | |
Type | D1 | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Largeurs de ruban disponibles | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Adaptateur secteur | avec | |
Type de découpe ruban | automatique | |
Particularité | Connexion PC (smartphone) | |
Poids sans batterie | 488 g | |
Longueur | 425 mm | |
Largeur | 225 mm | |
Hauteur | 395 mm | |
Type de produit | Etiqueteuse électronique |
Référence article | 085500 MOBILE | |
Réf. fabricant | Dymo MobileLabeler |