{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Indice de protection IP | IP 20 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 120 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 50 lm | |
Durée d'éclairage | 4 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module LED | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 1,2 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 202 mm | |
Largeur totale | 40 mm | |
Poids | 143 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 081516 MINIMAG | |
Réf. fabricant | 03.5403 |