Réf.: 4933478116
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
449,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: Milwaukee®

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

Port USB 2,1 AMP intégré pour le chargement d'appareils. Douze LED hautes performances qui fournissent jusqu'à 6000 lumens. 6000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW haute définition. Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec 1 batterie M18 REDLITHIUM 8.0 Ah. Projecteur extensible de 1m jusqu'à 2.20 m afin d'éclairer les espaces de chantier sans zones d'ombres. Poignées de transports. 3 têtes réglables résistantes aux chocs avec lentille très robustes pouvant être pivotées verticalement de 180°et pivotées de 240 °horizontalement pour un éclairage parfait de la zone de travail. Chargeur de batterie M18 intégré et port USB 2.1Amp pour recharger tous vos appareils. Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE M18 soit sur secteur. IP34: l'éclairage est protégé contre la poussière et les projections d'eau. Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes. Poignées sur toute la longueur pour un transport équilibré avec toutes les batteries M18 REDLITHIUM. Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier