Réf.: 1979-9.0
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
86,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

LED Taschenlampe 1979-9.0, Versandgewicht: 0,001 kg, GTIN/EAN: 4000896210275
  • Éclairage homogène d'une grande surface
  • Gradateur à l'arrière de la lampe permettant d'ajuster l'éclairage de manière optimale
  • Lumière sur le dessus de la lampe permettant d'illuminer une grande zone
  • Luminosité de la lumière supérieure : 120 lumens / 3 watts
  • Durée de service de la lumière supérieure (100 %) : env. 10 heures
  • Crochet et aimant puissant, dispositif de blocage compris
  • Boîtier bimatière en caoutchouc
  • Résistance aux chocs : IK07
  • Aimant orientable à 45° avec couche de protection supplémentaire en PVC
  • Crochet de support blocable
  • Indicateur visuel à 5 niveaux de la capacité de la batterie
  • Batterie rechargeable Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh
  • Alimentation électrique par le biais de la prise micro USB
  • Câble micro USB compris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier