• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
  • Nos bureaux seront fermés ce lundi 3 octobre 2022, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en BeLux, restent joignables ce jour-là.
Réf.: 927162 1000

Plateau de rangement ESD en tôle d'acier 1000

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Marque: GARANT
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 20 kg
Propriété électrostatique: ZED/ESD
Il existe une alternative à ce produit

Informations

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 20 kg
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Données techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 20 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 100 mm
Largeur utile 920 mm
Hauteur utile 610 mm
Poids 9 kg
Type de produit Plateau de rangement
Référence article 927162 1000
EAN / GTIN 4045197738004

Descriptif produit

Exécution:

En tôle d'acier robuste. Réglable au pas de 100 mm dans le chariot Workstation, inclinaison de 20° possible.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier