• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 927201

Panneau perforé ESD double face

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Marque: GARANT
Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9 mm
Propriété électrostatique: ZED/ESD

Informations

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9 mm
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Descriptif produit

Exécution:

En tôle d'acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils. Les panneaux perforés double face peuvent être garnis sur les deux faces indépendamment l'un de l'autre. Panneaux perforés en tôle d'acier ☐ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux/parois perforées.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support et le chariot Workstation.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier