• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 928100

Bracelet antistatique en tissu Bouton-pression 4,0 mm

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Propriété électrostatique: ZED/ESD
Lavage: 30 °C couleurs

Informations

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Lavage: 30 °C couleurs

Descriptif produit

Exécution:

Non métallique hormis la borne de contact (aucun contact métallique avec la peau). Fibres conductrices tissées dans le bracelet et plastique électriquement conducteur à l'intérieur de la fermeture. En standard, avec bouton-pression de 4,0 mm (compatibilité internationale). Les bracelets antistatiques sont adaptables à la circonférence du poignet du porteur. Les bracelets sont lavables à 30 °C.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier