Rayonnage grande portée de base Profondeur: 600 mm

Réf.: 990720
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 400
  • Epaisseur de la tablette: 40
  • Hauteur lisse: 65
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable

Description

Exécution:

Cadre profilé en T galvanisé. Avec tablettes en tôle d’acier galvanisée MULTIplus 250. Etagères réglables au pas de 25 mm. Assemblage aisé des traverses, permettant un montage rapide. Charge maximale par niveau : 400 kg. Charge par travée : 1200 kg (hauteur 2000 mm), 1600 kg (hauteur 2500 mm), 2000 kg (hauteur 3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm
Rayonnage d'appoint: longueur nominale + 6 mm
Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm
Hauteur des montants: 65 mm

Utilisation:

Rangement de matériel encombrant et volumineux. Rapidité de la préparation des commandes grâce à la possibilité d’utilisation des deux côtés.

Remarque(s):

  • Suivant la largeur de casier, les tablettes sont utilisées de manière segmentée. Segments: 750 mm et 1000 mm.
  • Fixations au sol et murales non fournies. Fixation au sol adaptée 990854.
  • Les rayonnages grande portée WS 2000 sont compatibles avec les rayonnages à tablettes 990500990554, qui peuvent accueillir d’autres composants et dimensions. Contactez-nous pour connaître les autres possibilités.
  • La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.
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
    Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier