Exécution:
Rayonnage à bras en porte-à-faux galvanisé pour mise à disposition et rangement de matériaux légers et volumineux. Les consoles à bras en porte-à-faux peuvent être accrochées selon un angle d’inclinaison de 10°. Equipement possible avec goupilles de blocage, tablettes et bacs de rangement. La fixation sans jeu de 2 traverses par rayonnage augmente la stabilité. Socle avec éléments de nivellement. Configuration double face possible en assemblant 2 jeux de mantant dos à dos, stabilisés par des éléments de liaison
991635.
Description:
Dimensions de montage:
Rayonnage de base et d’appoint: largeur libre ou largeur tablette: 994 mm, largeur de support: 31 mm.
Il est possible d’ajouter autant de rayonnages d’appoint au rayonnage de base que désiré, afin d’obtenir les largeurs de rayonnage suivantes:
1056 mm = 1 rayonnage de base; 2081 mm = 1 rayonnage de base + 1 rayonnage d’appoint; 3106 mm = 1 rayonnage d’appoint + 2 rayonnages d’appoint; 4131 mm = 1 rayonnage de base + 3 rayonnages d’appoint
Placement:
Nombre de bras en porte-à-faux profondeur 400 mm: 2
Nombre de bras en porte-à-faux profondeur 500 mm: 2
Livraison:
1 support de rayonnage avec pied, 2 traverses, 1 fond de socle avec 2 socles de nivellement, 1 × croisillon, 4 bras en porte-à-faux.
Remarque(s):
- Fixations au sol et murales non fournies.
- Utilisables d’un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.
- Livraison sans montage.