• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 938003

Séparateur

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Marque: GARANT
Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informations

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriptif produit

Exécution:

En tôle d'acier robuste. Pour une surface de travail libre. Pour diviser le poste de travail en différents secteurs. Uniquement possible avec un renfort transversal 938004 ou avec un portant à bras avec renfort transversal 938005; 938006.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier