• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 923029 380

Bloc multiprise avec 6 prises 380 mm

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Marque: GARANT
Il existe une alternative à ce produit

Informations

Données techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur rail de logement 60 mm
Largeur rail de logement 380 mm
Prof. rail de logement 43 mm
Type de fiche, entrée F
Type de prise F
Interrupteur marche/arrêt oui
Nombre de prises de type F 6
Type de produit Multiprise
Référence article 923029 380

Descriptif produit

Exécution:

En tôle d’acier, à visser au panneau perforé. Avec interrupteur de sécurité éclairé. Puissance nominale 3500 W (16 A).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier