Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Traverse pour montage ultérieur Longueur 1200 mm 73 mm

Réf.: 966601 73

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 200 mm
Profondeur lisse 73 mm
Domaine d'utilisation Echelles
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966601 73
Réf. fabricant 30362

Description

Exécution:

Nous vous proposons des traverses pour montage ultérieur pour vos échelles Günzburger Steigtechnik, afin qu'elles répondent aux exigences de sécurité. Cela n'implique pas la conformité aux nouvelles normes DIN EN 131-1 et 131-2.

Adapté(s) pour:

Echelles avec codes art.Günzburger 10018, 20212, 20214, 20308, 20310, 21214.