• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
  • Nos bureaux seront fermés ce lundi 3 octobre 2022, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en BeLux, restent joignables ce jour-là.
Réf.: 963710

Tapis en caoutchouc strié Rouleau de 10 m

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
  • Articles volumineux

Informations

Données techniques

Exécution Articles au mètre
Longueur 10 000 mm
Largeur 1 000 mm
Epaisseur 3 mm
Matière Caoutchouc
Surface Rainures
Couleur noir
Type de produit Tapis en caoutchouc strié
Référence article 963710
Réf. fabricant 963710

Descriptif produit

Exécution:

Pour conformité aux règlements REACH.

Utilisation:

A couper suivant les besoins. A poser dans les tiroirs ou comme revêtement sur les surfaces de rangement ou de travail pour protéger les outils.

Remarque(s):

Découpes comme revêtements de bâtis d'établis, voir 942808, 942920, 942971, 943070, 943245, 943670, 944070, et d'armoires combinables, 957090. Découpes comme tapis dans les tiroirs, voir 960150960160, 960610 et 960840.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier