• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 963075 2

Support pour lime 2

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Marque: GARANT Easyfix

Informations

Données techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Nombre de logements 2
Type de produit Support pour lime
Référence article 963075 2
EAN / GTIN 4045197725486

Descriptif produit

Exécution:

Rangement suspendu et protection des limes. Prélèvement et accrochage aisés.

Adapté(s) pour:

2 logements universels pour manches de limes de ⌀ jusqu’à 34 mm, p. ex. manche de lime en bois dur jusqu’à la réf. 140; manches de lime en plastique PB et manches en plastique DICK.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Remarque(s):

Convient moyennement pour limes triangulaires.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier