• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 965636 BLACK

SWEEMO avec roulettes similicuir BLACK

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Marque: BIMOS
Charge admissible chaise: 120 kg
Certificat de sécurité: GS TÜV Rheinland

Informations

  • Charge admissible chaise: 120 kg
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Rheinland

Données techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Certificat de sécurité GS TÜV Rheinland
Largeur d'assise 370 mm
Profondeur d'assise 370 mm
⌀ piètement 470 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 410 mm - 610 mm
Plage de réglage en hauteur avec roulettes 440 mm - 640 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise non
Matériau assise Similicuir
Matériau piètement Plastique
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Jeu de roulettes
Avec dossier oui
Exécution bâti Pied - Pied oscillant à roulettes
Norme DIN 68877
Type de produit Assis-debout
Référence article 965636 BLACK
EAN / GTIN 4016849379326

Descriptif produit

Exécution:

Hauteur du siège réglable, dossier rembourré. Arceau de dossier chromé. Assise confortable. Grand pied en plastique (⌀ 470 mm). Avec 5 roulettes doubles pour sols durs.
Similicuir (siège et dossier) − confortable, lavable.

Utilisation:

Solution de siège flexible et compacte pour travaux variables à des endroits différents.
Grâce aux roulettes, le siège est mobile. Si elles sont retirées, vous obtenez un siège pour travail stationnaire..
Après le travail, le Sweemo se range facilement sous la table.

Norme:

DIN 68877

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier