• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
  • Nos bureaux seront fermés ce lundi 3 octobre 2022, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en BeLux, restent joignables ce jour-là.
Réf.: 963985 1

Jeu de 2 organiseurs, transparents 1

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Marque: DURABLE

Informations

Données techniques

Type 1
Hauteur 165 mm
Largeur 215 mm
Profondeur 210 mm
Largeur de casier 65 mm
Nombre de compartiments 3
Matière Polystyrol
Couleur transparent
Contenu du kit 2
Type de produit Organiseurs
Référence article 963985 1
EAN / GTIN 7318081395407
Réf. fabricant VEH2015039

Descriptif produit

Exécution:

Organiseur en polystyrol transparent solide. 3 compartiments de 65 mm.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier