• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 965350

Chaise pivotante de travail avec patins, basse

  • This article is no longer part of the an assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Marque: BIMOS
Charge admissible chaise: 120 kg
Certificat de sécurité: GS TÜV Rheinland

Informations

  • Charge admissible chaise: 120 kg
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Rheinland

Données techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Certificat de sécurité GS TÜV Rheinland
Exécution sans roulettes
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 460 mm
⌀ piètement 680 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
Matériau assise Similicuir
Matériau piètement Acier
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Patin
Réglage du dossier à contact permanent oui
Mécanisme synchrone non
Support lombaire non
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Norme DIN 68877
Type de produit Chaise pivotante de travail
Référence article 965350
EAN / GTIN 4016849295466

Descriptif produit

Exécution:

Siège et dossier extra grands avec revêtement en similicuir, confortable et doux.
Lavables et faciles d'entretien.
 
Assise (l×P): 460×470 mm.
Hauteur du dossier: 460 mm.

Norme:

DIN 68877

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier