Armoire grande capacité avec portes battantes avec regard
Réf.:
957355
- Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1.000 kg
- Angle d'ouverture de porte: 225 degré
- Réglage en hauteur au pas: 20 mm
- Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
- Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Description
Exécution:
Logement de tablettes possible au pas de 20 mm. Portes pourvues d'arêtes de sécurité, renforcées intérieurement. Les portes coulissent silencieusement sur des galets montés sur roulements à billes. Tous les modèles sont munis de portes et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
Coloris:
Caissons standard gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.