Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 38 pièces

Réf.: 630330

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 38
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 5,5-14 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-7 mm
Emballage Coffret en plastique avec revêtement bimatière antidérapant
Longueur 180 mm
Largeur 98 mm
Hauteur 52 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX® avec alésage; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630330
Réf. fabricant 856-1

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M3 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.
Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 − M6, vis à fente avec filetage M3 − M5 et pour Torx® femelles avec filetage M3 − M8.

Livraison:

Douilles 6 pans: 10 pièces réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Embouts 6 pans C 6,3: 5 pièces réf. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Embouts pour Torx® C 6,3, avec alésage: 7 pièces réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Embouts pour vis Phillips C 6,3: 3 pièces réf. 1; 2; 3
Pozidriv-BITS C 6,3: 3 pièces réf. 1; 2; 3
Embouts pour vis à fente C 6,3: 3 pièces réf. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Embout porte-outils: 1 douille carrée 1/4 pouce - prise de clé 6 pans 1/4 pouce
Adaptateur: 1 accouplement 6 pans E 6,3 - carré 1/4 pouce
Poignée emmanchée: 1 pièce
Rallonges: 2 pièces réf. 55; 101,5 mm
Cardan: 1 pièce
Cliquet: 1 pièce
Présentation dans: Coffret en plastique avec revêtement bimatière antidérapant