{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin | 350 mm | |
Hauteur | 73 mm | |
Tolérance hauteur | +0,5 / -2 mm | |
⌀ noyau non magnétique | 40 mm | |
⌀ alésage max. | 58 mm | |
⌀ cercle trous | 220 / 300 mm | |
Filetage ⌀ | 8×M8 | |
Poids | 49 kg | |
Force d'attraction nominale | 150 N/cm2 | |
⌀ centrage | 170 mm | |
Prof. centrage | 6 mm | |
Type de produit | Plateau à aimant permanent |
Référence article | 380810 350 | |
EAN / GTIN | 4045197310958 | |
Réf. fabricant | 244.06-350 |