{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
⌀ mandrin | 200 mm | |
Hauteur | 57 mm | |
Tolérance hauteur | +0,5 / -2 mm | |
⌀ noyau non magnétique | 28 mm | |
⌀ alésage max. | 30 mm | |
⌀ cercle trous | 110 / 180 mm | |
Filetage ⌀ | 8×M6 | |
Poids | 13 kg | |
Force d'attraction nominale | 100 N/cm2 | |
⌀ centrage | 60 mm | |
Prof. centrage | 5 mm | |
Type de produit | Plateau à aimant permanent |
Référence article | 380810 200 | |
EAN / GTIN | 4045197310927 | |
Réf. fabricant | 244.06-200 |