Réf.: 301151
Marque: GARANT
Méthode d'usinage HPC
Vibration amorti
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min<sup>-1</sup>
Norme DIN 6357
Précision de concentricité ≤ 6
Norme de porte-outils ISO 7388-1

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
2 article(s) en stock
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
à partir de 
616,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

  • Queue conique, tenon d'entraînement et surfaces de contact rectifiées.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Surface d'appui de collerette agrandie.
  • Exécution anti-vibratoire.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier