Réf.: 306712
Marque: GARANT
Norme DIN 6357
Norme de porte-outils DIN 69882-3
Vibration Amortissement
Forme A
Norme de porte-outils DIN 69893
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min<sup>-1</sup>
Précision de concentricité ≤ 6
Méthode d'usinage HPC
Norme de porte-outils ISO 12164-1
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
à partir de 
667,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

  • Queue conique, tenon d'entraînement et surfaces de contact rectifiées.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Surface de contact agrandie.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier