Réf.: 307945
Marque: GARANT
Norme de porte-outils DIN 69893
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min<sup>-1</sup>
Précision de concentricité ≤ 3
Norme de porte-outils ISO 12164-1
Méthode d'usinage HPC
Méthode d'usinage UGV
Forme ADB
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
à partir de 
209,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d'outil intégré, réglage 5 mm.
  • Pour outils en carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!)
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Modèle renforcé.

Avantage(s):

Raccordement serré entre le mandrin de frettage et l'outil
  • empêche l'extraction involontaire de l'outil - sécurité élevée!
  • empêche les secousses radiales.
Outre l'avantage de la sécurité de processus, le mandrin permet, grâce à sa réalisation renforcée:
  • de réduire la tendance aux vibrations, c'est-à-dire d'augmenter la durée de vie de l'outil et d'améliorer les surfaces;
  • d'obtenir des forces de serrage plus élevées que pour les mandrins de frettage standard.
Libre choix de l'outil! Affûtage de l'arbre disponible via Hoffmann, mais aussi disponible librement!

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Protection contre l'extraction: la queue d'outil doit présenter un affûtage défini. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308800, clés de serrage AB 308810– 308830, appareils de frettage, accessoires 354210 − 354450.

Remarque(s):

La fraise doit recevoir un affûtage défini. L’affûtage peut être commandé pour un outil neuf ou un outil existant.
Numéro pour affûtage: Code art. 129100 + indication de taille. L’affûtage peut être également exécuté soi-même, les données sont indiquées à cette adresse: http://ho7.eu/anschliff.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier