Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin porte-fraise anti-vibratoire, conique 16 mm

Réf.: 306711 16
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
Support HSK-A 100 A = 300
Norme DIN 6357
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min-1
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Méthode d'usinage HPC
Vibration amorti
⌀ ext. D 80 mm
⌀ D2 38 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 306711 16

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Surface de contact agrandie.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier